Wzmocnione kompaktowe uchwyty zaciskowe do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2301390
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301390
EAN / GTIN 7291075089035
Numer producenta 2301390
Numer L L23920 257

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, głębokość cięcia, maks. (CDX): 16 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,9 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,6 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,9 mm
  • Długość głowicy (LH) 30,6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm