DGTR 16B-2D32 Porte-outils renforcés de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301390
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2301390
EAN / GTIN 7291075089035
Réf. fabricant 2301390
Article hors catalogue L23920 257

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur tête (LH) 30.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm