Samozaciskowy uchwyt ostrza do przecinania i rowkowania dla jednostronnych płytek skrawających ze stałym ogranicznikiem.

Nr art.: 2301238
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301238
EAN / GTIN 7291075069402
Numer producenta 2301238
Numer L L23920 298

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 1,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,2 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 0,9 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 1,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,2 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 20 mm