Nasadka IMPACT 1/2″, 10 mm, długość 38 mm

Nr art.: 23010010
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
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 38 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Norma DIN 3129
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 25 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23010010
EAN / GTIN 4018754014958
Numer producenta 23010010
Numer L L60010 4022
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • 6-kąt
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/2″
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Stal chromowo-stopowa, oksydowana

Cecha szcz.:

  • d1: 16,8 mm
  • d2: 25 mm
  • Długość w mm (L): 38 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: 6-kąt
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • t: 21,5 mm
  • Masa: 89 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 10 mm

Odpowiednie produkty