Toma de impacto 1/2″ 10mm L.38mm

Número de artículo: 23010010
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
Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 38 mm
Material Acero aleado al cromo
Norma DIN 3129
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 25 mm
Superficie pavonado/a
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 23010010
EAN / GTIN 4018754014958
Número del fabricante 23010010
Número L L60010 4022
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Hexágono
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 16,8 mm
  • d2: 25 mm
  • Longitud mm (L): 38 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • t: 21,5 mm
  • Peso: 89 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm

Productos adecuados