{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 38 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Standard | DIN 3129 | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 10 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 25 mm | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 23010010 | |
| EAN / GTIN | 4018754014958 | |
| Număr producător | 23010010 | |
| L-Număr | L60010 4022 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |