Frez do rowków na płytki wymienne z samozaciskiem i wąską podziałką

Nr art.: 2300685
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SELF-GRIP
Rodzaj produktu Side milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2300685
EAN / GTIN 7291075069792
Numer producenta 2300685
Numer L L24130 40

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 34 mm, średnica cięcia (DC): 125 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,53 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,7 mm, średnica piasty (DHUB): 0 mm, grubość piasty (THUB): 2,4 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 8

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 34 mm
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,53 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,7 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 0 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 2,4 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) GSFN 3
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 8
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 640 obr./min