SGSF 125-3-27K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300685
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300685
EAN/GTIN 7291075069792
Nummer fabrikant 2300685
L-nummer L24130 40

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 34 mm, snijdiameter (DC) 125 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, naafdiameter (DHUB) 0 mm, naafdikte (THUB) 2,4 mm, eff. perifeer aantal inzetstukken (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 0 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 3
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Dompelhoek max. (RPMX) 640 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles