Wkładka do klucza nasadowego 1/2″, długa, sześciokątna, 24 mm

Nr art.: 2300575
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 82 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna D 12,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 24 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 33 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2300575
EAN / GTIN 4010886896242
Numer producenta 2300575
Numer L L60160 19
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodne z normami DIN 3124, ISO 2725-1
Napęd z wewnętrznym czworokątem zgodnie z normą DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174, z rowkiem zatrzymującym kulki
Obsługiwane ręcznie, z wygodnym radełkowaniem krzyżowym
GEDORE – stal wanadowa 31CrV3, szlifowana, chromowana

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 12,5 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 1/2 cala
  • długość: 82,0 mm
  • Średnica robocza Ø 1: 33,0 mm
  • Średnica robocza Ø 2: 29,0 mm
  • głębokość: 26,0 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 33 mm
  • Długość całkowita [mm]: 82 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • Powierzchnia: szlifowany, chromowany
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 24
  • zabezpieczenie: Kanał na odłamki
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie