{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho do motor, quadrado interior | 1/2 polegadas | |
| Diâmetro exterior D | 12,5 mm | |
| Tamanho da chave, para parafusos com sextavado exterior | 24 mm | |
| Diâmetro exterior, para parafusos com sextavado exterior | 33 mm | |
| Tipo de produto | inserto para chave de caixa | |
| Material | aço cromo-vanádio | |
| Superfície | com retificação; cromado | |
| Comprimento total L | 82 mm | |
| Acionamento | quadrado interior | |
| Saída | para parafusos com sextavado exterior |
| Número do artigo | 2300575 | |
| EAN/GTIN | 4010886896242 | |
| Número do fabricante | 2300575 | |
| Número L | L60160 19 | |
| Fabricante/responsável | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |