Samozaciskowy uchwyt ostrza do przecinania i rowkowania z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

Nr art.: 2300542
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2300542
EAN / GTIN 7291075069020
Numer producenta 2300542
Numer L L23920 2213

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 10 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 9 mm, długość całkowita (OAL): 460 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 8 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 10 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 9 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 4
  • Długość całkowita (OAL) 460 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 450 mm