SGFH 100-9 Lames pour tronçonnage et gorges avec 4 logements

Réf.: 2300542
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2300542
EAN / GTIN 7291075069020
Réf. fabricant 2300542
Article hors catalogue L23920 2213

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 460 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 9 mm
  • Nombre de logements (NOP) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 460 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 450 mm