Kompaktowy uchwyt zaciskowy do rowkowania osiowego

Nr art.: 2300402
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SELF-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 120 mm
Szerokość 20 mm
Wysokość 20 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2300402
EAN / GTIN 7291075068825
Numer producenta 2300402
Numer L L23920 498

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 25 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 130 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 79 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SELF-GRIP" Zobacz wszystkie