SGFFR 20-25-2 Porte-outils monoblocs pour gorges frontales.

Réf.: 2300375
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 120 mm
Largeur b2 20 mm
Hauteur h1 20 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2300375
EAN / GTIN 7291075068559
Réf. fabricant 2300375
Article hors catalogue L23920 2036

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 30 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm