{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna L | 9 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M3,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | TX10 | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Przewiercony | nie | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 2,1 Nm |
| Numer artykułu | 229903 | |
| EAN / GTIN | 4059782502581 | |
| Numer producenta | 5672372 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |