Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229903
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX10
Sriegis M3,5
Ilgis I 9 mm
Priveržimo momentas 2,1 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229903
EAN / GTIN 4059782502581
Gamintojo numeris 5672372
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com