Spannschraube

Artikel-Nr.: 229903
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Nennlänge L 9 mm
Gewindegröße d1 M3,5
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße TX10
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Durchgebohrt nein
empfohlenes Anzugsmoment max. 2,1 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 229903
EAN / GTIN 4059782502581
Herstellernummer 5672372
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com