{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Kierunek obrotów przełączany | tak | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 18 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa; chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita L | 240 mm | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 2297353 | |
| EAN / GTIN | 4010886889435 | |
| Numer producenta | 2297353 | |
| Numer L | L60160 1345 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |