Cheie cu capăt deschis cu clichet inelar, comutabilă, UD 18 mm

Cod articol.: 2297353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Execuție cotit
Cu funcţie de clichet ja
Direcția de rotație poate fi comutată da
Proces producţie forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 18 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan; mat cromat
Lungimea totală L 240 mm
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 2297353
EAN / GTIN 4010886889435
Număr producător 2297353
L-Număr L60160 1345
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu lățimi egale pe platouri
ProfilUD
Transmisie mare a cuplului
Oțel crom vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, inserția clichetului și clichetul cu mangan fosfatat
Forjat
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Cu adaptorul nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 7 UR devine un clichet (de biți)
Latera inelară înclinată la 13°, reversibilă
Cleșă cu clichet inelar nr. 7 R pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
Dobinetă prietenoasă cu mâna datorită arborelui talonat
Geometrie rigidă din punct de vedere torsional, cu efect de grindă dublă T

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 40 mm
  • Înălțime totală [mm]: 21 mm
  • Lungime totală [mm]: 240 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 34,6 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 40 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 11 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 6,1 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 13°
  • Unghiul de întoarcere: 6 °
  • Lățimea pe laturi [mm]: 18,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript