Śruby mocujące

Nr art.: 229700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
172 sztuk w magazynie
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Długość nominalna 14 mm
Rozmiar gwintu M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 8.8
Maks. zalecany moment dokręcania 4,2 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229700
EAN / GTIN 4960664602827
Numer producenta TPC01948
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de