{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika glave vijaka | potopna glava | |
| Nazivna dolžina L | 14 mm | |
| Velikost navoja d1 | M5 | |
| Pogonski profil | TORX® notranji | |
| Velikost pogona | TX15 | |
| Izvedba stebla | Vollgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | vijak nespecificiran | |
| Vrsta navoja | M | |
| Razred trdnosti | 8.8 | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 4,2 Nm |
| Številka izdelka | 229700 | |
| EAN/GTIN | 4960664602827 | |
| Številka proizvajalca | TPC01948 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |