Vite di serraggio

Codice art.: 229700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
452 pezzi in magazzino
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
Shape of screw head countersunk head
Nominal length L 14 mm
Thread size d1 M5
Drive profile TORX® internal
Drive size TX15
Arbor design Vollgewinde
Content single part
Type of product non-specific screw
Thread type M
Strength class 8.8
Max. recommended tightening torque 4.2 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 229700
EAN / GTIN 4960664602827
Codice del produttore TPC01948
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de