Tool adaptor, Polygon ISO 26623 , PSC 50

Nr art.: 228153
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 228153
EAN / GTIN 4069739450223
Numer producenta 19.BMTC5VL6ÜKZ0X130
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, BMT65, PSC mount, internal cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 19.BMTC5VL6ÜKZ0X130
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 94 mm
  • Number of collets on the workpiece side (CCONWS): 1
  • Length of reach (LPR): 162 mm
  • Function length (WF): 0 mm
  • Shank size: BMT65
  • Interface size: PSC 50
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling