Værktøjsholder, polygon ISO 26623 , PSC 50, 19.BMTC5VL6ÜKZ0X130

Art.-nr.: 228153
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Overfladebehandling bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 228153
EAN/GTIN 4069739450223
Producentnummer 19.BMTC5VL6ÜKZ0X130
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, BMT65, PSC-holder, intern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 19.BMTC5VL6ÜKZ0X130
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 94 mm
  • Antal holdere, på arbejdsemnets side (CCONWS): 1
  • Udkraget længde (LPR): 162 mm
  • Funktionel længde (WF): 0 mm
  • Skaftstørrelse: BMT65
  • Grænsefladestørrelse: PSC 50
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling