Portautensili, poligonale ISO 26623, PSC

Codice art.: 228153
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Trattamento delle superfici es. brunita

Identificazione e classificazione

Codice articolo 228153
EAN / GTIN 4069739450223
Codice del produttore 19.BMTC5VL6ÜKZ0X130
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT65, attacco PSC, raffreddamento interno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 19.BMTC5VL6ÜKZ0X130
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 94 mm
  • Numero di attacchi, lato pezzo (CCONWS): 1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 162 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 0 mm
  • Dimensione codolo: BMT65
  • Dimensione interfaccia: PSC 50
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno