Positioning Sensors, self-aligning, pneumatic/with holding bar

Nr art.: 22800.0410
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 22800.0410
EAN / GTIN 4030618229360
Numer producenta 22800.0410
Numer L L31460 102787
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Used in fixture construction as a positioning control for raw workpieces.
The response accuracy at an operating pressure of 2.5 bar is consistently 0.005 mm.
The system is controlled by compressed air back pressure and is displayed on the monitoring unit (item no. 22800.0701).

Material
Seal
  • PVC
stop bar
  • Steel, burnished
Ball
  • Ball bearing steel, hardened
body
  • Tempered steel, tempered, phosphated
plug nipple
  • brass
Notes
Further information available on request.