Sensores de posicionamiento, oscilantes, neumáticos/con barra de sujeción

Número de artículo: 22800.0410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22800.0410
EAN / GTIN 4030618229360
Número del fabricante 22800.0410
Número L L31460 102787
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Uso en la construcción de dispositivos como control de posicionamiento para piezas brutas.
La precisión de respuesta a una presión de servicio de 2,5 bar es constante, de 0,005 mm.
El control de la instalación se realiza mediante el retorno de aire comprimido y se muestra en la unidad de supervisión (n.º de art. 22800.0701).

Material
Junta
  • PVC
barra de sujeción
  • Acero, bruñido
Bola
  • Acero para rodamientos de bolas, templado
Cuerpo
  • Acero templado, templado, fosfatado
boquilla enchufable
  • latón
Notas
Más información previa solicitud.