Podwozie do palet

Nr art.: 22799
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Podwozie na palety
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 750
Szerokość łącznie 655 mm
Głębokość całkowita 855 mm
Wysokość całkowita 329 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22799
EAN / GTIN 4017976227993
Numer producenta 22799
Numer L L90080 827
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do palet płaskich i skrzyń siatkowych. Solidna konstrukcja spawana z kątowników stalowych, z 4 narożnikami zabezpieczającymi, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 2 koła skrętne i 2 koła stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych, hamulce na kołach skrętnych – standardowe koła do średnich obciążeń. Cicha praca.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 750
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 810
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 282
  • Długość całkowita (mm): 855
  • Całkowita szerokość (mm): 655
  • Całkowita wysokość (mm): 329
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40