• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, la boutique en ligne sera temporairement indisponible le mardi 26 mai de 20h00 à 21h00. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Rouleur de palettes

Réf.: 22799
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots pour palettes
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier à cornière
Charge admissible max. 750
Largeur totale 655 mm
Profondeur totale 855 mm
Hauteur totale 329 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 22799
EAN / GTIN 4017976227993
Réf. fabricant 22799
Article hors catalogue L90080 827
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Pour palettes plates et caisses grillagées. Construction robuste en cornières d’acier soudées, avec 4 coins de retenue, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes, freins sur les roulettes pivotantes. Roulement standard pour charges moyennes. Fonctionnement silencieux.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 750
  • Longueur de la surface utile (mm): 810
  • Largeur de la surface utile (mm): 610
  • Hauteur de plateau (mm): 282
  • Longueur totale (mm): 855
  • Largeur totale (mm): 655
  • Hauteur totale (mm): 329
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40