Bastidor de palés

Número de artículo: 22799
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul genciana
Color azul
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Chasis con ruedas para palés
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Construcción de acero angular
Capacidad de carga máx. 750
Anchura total 655 mm
Fondo total 855 mm
Altura total 329 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 22799
EAN / GTIN 4017976227993
Número del fabricante 22799
Número L L90080 827
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen Standard-Beräderung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 750
  • Nutzflächenlänge (mm): 810
  • Nutzflächenbreite (mm): 610
  • Ladeflächenhöhe (mm): 282
  • Gesamtlänge (mm): 855
  • Gesamtbreite (mm): 655
  • Gesamthöhe (mm): 329
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 200 x 40

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript