{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HELISLOT | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 130608PNTN | |
| Tip | GGG | |
| Kutni radijus | 0,8 mm | |
| Vrsta | IC810 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Posmak fz | 0,15 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 8 | |
| Geometrija | PNTN | |
| oznaka proizvođača | XNMU 130608PNTN IC810 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 227746 GGG | |
| EAN / GTIN | 7291075311280 | |
| Broj proizvođača | 5607636 |