{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HELISLOT | |
| Oznaczenie producenta | ETS D48-22-W32-XN13 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0320 mm | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Długość chwytu | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Min. średnica skrawania | 48 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 48 mm | |
| Średnica szyjki | 27 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 9,5 mm | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa | |
| Maks. głębokość zanurzania | 9,5 mm | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 4 | |
| Liczba stopni | 1 | |
| Liczba płytek skrawających | 4 | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
| Wykonywana wysokość rowka | 22 mm | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Podziałka ostrzy | Takie same | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 58 mm | |
| Długość użytkowa | 58 mm | |
| Długość całkowita | 130 mm | |
| Długość funkcjonalna | 94 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków | |
| Rodzaj produktu | Frezy rowkowe, frezy do rowków teowych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 227700 48/2 | |
| EAN / GTIN | 7291075332872 | |
| Numer producenta | 3106543 |