Płytka skrawająca frezowa BDMT 170408 ER-N4, do frezów walcowo-czołowych, PR1825

Nr art.: 227673 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
843 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 170408 ER-N4
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PR1825
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,09 − 0,16 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227673 ST1400
EAN / GTIN 4960664028092
Numer producenta BDMT170408ER-N4PR1825
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Frezy są uzbrajane naprzemiennie w jednakową liczbę płytek skrawających typu N3 i N4. Prosimy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.
Zalecana wartość dla ae = 0,3×D.