Jyrsinkääntöterä BDMT 170408 ER-N4 otsajyrsimelle PR1825

Tuote nro.: 227673 ST1400
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
443 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitusteknologia PVD
ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170408 ER-N4
Tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1825
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,16 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 227673 ST1400
EAN / GTIN 4960664028092
Valmistajan numero BDMT170408ER-N4PR1825
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien N3 ja N4 kääntöteriä. Katso järjestysohjeet pitimestä.
Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.