{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | Forma pentagonal | |
| Placa de corte ancha B | 9,6 mm | |
| Espesor de la placa de corte S | 4,4 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 17 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud de la arista de corte l | 17 mm | |
| Altura de la arista de corte | 4,9 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Longitud del chaflán angular C | 0 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 18 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | BDMT 170408 ER-N4 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 3 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC-P25 | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | P25 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR1825 | |
| Recubrimiento | Megacoat Nano | |
| Grosor de la inserción T | 4,4 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | BD1704083R | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | BD1704083R | |
| Designación plaquita de corte | BDMT170408 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 7 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 227673 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028092 | |
| Número del fabricante | BDMT170408ER-N4PR1825 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |