{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich; Do śrub TORX® wewn. | |
| Liczba narzędzi | 19 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj uchwytu | Przetyczka | |
| Długość ramienia | 150 mm | |
| Rodzaj produktu | Adapter; Bity/groty; Przetyczki; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt; Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 2276 | |
| EAN / GTIN | 4991644213474 | |
| Numer producenta | 2276 | |
| Numer L | L60050 5744 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |