{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kod ISO | BDMT 170416 ER-JT | |
| Gatunek | PR1825 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 1,6 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,4 mm | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Powłoka | PVD | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 9 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 3 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt rombu | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 17 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Kąt narożny | 82 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Średnica otworu montażowego | 3 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,18 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,09 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,22 mm | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | ST1400 | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PR1825 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | BDMT170416 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 227553 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028016 | |
| Numer producenta | TLT00052 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |