• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare BDMT 170416 ER-JT, pentru freză unghiulară, PR1825

Cod articol.: 227553 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 2 buc.
Cod ISO BDMT 170416 ER-JT
Categorie PR1825
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 1,6 mm
Placă de tăiere grosime T 4,4 mm
Clasa de toleranţă M
Strat de acoperire PVD
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grade
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 9 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 3 mm
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Formă de romb
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 17 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Unghi de reglare 90 grade
Diametrul orificiului de fixare 3 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,18 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,09 mm
Avans per dinte max. fz 0,22 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător PR1825
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere BDMT170416
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 7 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 227553 ST1400
EAN / GTIN 4960664028016
Număr producător TLT00052
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.
exact 90° până la ap = 9 mm.