{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | BDMT 170416 ER-JT | |
| Forma di base | Pentagonale | |
| Larghezza inserto | 9,6 mm | |
| Spessore inserti | 4,4 mm | |
| Lunghezza inserti | 17 mm | |
| Esecuzione inserto | destro | |
| Lunghezza tagliente | 17 mm | |
| Altezza spigolo | 4,9 mm | |
| Raggio di punta | 1,6 mm | |
| Lunghezza dello smusso angolare | 0 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Angolo al vertice | 80 grado | |
| Larghezza smusso della superficie del truciolo | 0 mm | |
| Angolo dello smusso della superficie del truciolo | 0 grado | |
| Angolo di spoglia superiore | 15 grado | |
| Angolo di regolazione | 0 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 18 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) | 0 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente piano) | 0 grado | |
| Angolo di spoglia normale, tagliente principale | 18 grado | |
| Codice ISO | BDMT 170416 ER-JT | |
| Diametro foro di fissaggio | 3 mm | |
| Materiale da taglio | HC-P25 | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | P25 | |
| Materiali da taglio, codice produttore | PR1825 | |
| Rivestimento | Megacoat Nano | |
| Spessore inserto | 4,4 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | BD1704163R | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | BDMT 170416 ER-JT | |
| Designazione inserto | BDMT170416 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Per materiale | Acciaio (P) | |
| Classe di tolleranza | M | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | A spigoli vivi (F) | |
| Peso | 7 g | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 227553 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028016 | |
| Codice del produttore | BDMT170416ER-JTPR1825 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |