• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa BDMT 11T308 ER-JS, do głowic kątowych, PR1535

Nr art.: 227360 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO BDMT 11T308 ER-JS
Gatunek PR1535
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
Do materiału Stal nierdzewna (M); Titan
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 5,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 2 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Kąt narożny 82 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,07 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,11 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1535
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej BDMT 11T308 ER-JS
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 3 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227360 INOX
EAN / GTIN 4960664685813
Numer producenta TLC00335
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D. Dokładnie 90° do ap = 5,5 mm.