• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 11T308 ER-JS, pro rohové frézy, PR1535

Artiklové číslo: 227360 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
546 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 2 ks
ISO kód BDMT 11T308 ER-JS
Typ PR1535
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Titan
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 5,5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 11 mm
Rohový úhel 82 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,07 mm
Posuv na zub, max. fz 0,11 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce INOX
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce PR1535
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky BDMT 11T308 ER-JS
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227360 INOX
EAN / GTIN 4960664685813
Číslo výrobce TLC00335
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D. Přesných 90° do ap = 5,5 mm.