{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Formă de bază | Formă de romb | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 6,7 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,8 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 11 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime muchie așchietoare l | 11 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,8 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 6,3 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 1,4 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Unghi la colţ | 82 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 18 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 80 grad | |
| Cod ISO | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 5,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
| Categorie | PR1535 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,8 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Greutate | 3 g | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 227360 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664685813 | |
| Număr producător | TLC00335 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |