Support Legs, impact cushioning , d1=50 mm / l=45 mm

Nr art.: 22594.0045
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 22594.0045
EAN / GTIN 4030618706724
Numer producenta 22594.0045
Numer L L31460 109779
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

The levelling feet can be used universally as adjustable feet.
These levelling feet with a rubber base have a dampening effect, reduce noise and prevent damage to the surface on which they stand.

Material
Base
  • NBR
screw
  • Steel, electro-galvanised
disc
  • Steel, electro-galvanised