Pies ajustables, amortiguadores, d1=50 mm / l=45 mm

Número de artículo: 22594.0045
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22594.0045
EAN / GTIN 4030618706724
Número del fabricante 22594.0045
Número L L31460 109779
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Los pies ajustables se pueden utilizar de forma universal como pies regulables.
Estos pies ajustables con cuerpo base de goma tienen un efecto amortiguador, reducen el ruido y evitan daños en la superficie de apoyo.

Material
Cuerpo base
  • NBR
tornillo
  • Acero, galvanizado
disco
  • Acero, galvanizado