Głowice frezarskie 90° MFWN 160/10 mm

Nr art.: 225615 160/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 160 mm
Liczba ostrzy Z 10
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Wcinanie; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 8 mm
długość całkowita Lges 63 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca WNMU 0806..
śruba mocująca płytki obracane 229700 (T15; 4,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225615 160/10
EAN / GTIN 4960664647712
Numer producenta THN04704

Opis

Wykonanie:

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.
Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.
bez chłodzenia wewnętrznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka