{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | WNMU 080608 EN-SM | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Szerokość płytki skrawającej | 8 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,65 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 8 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 8 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 6,65 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 14,02 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kąt wierzchołkowy | 80 stopni | |
| Kod ISO | WNMU 080608 EN-SM | |
| Średnica otworu montażowego | 6,2 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | PR1525 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PR1525 | |
| Powłoka | Megacoat Nano | |
| Gatunek | PR1525 | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,65 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WN0806083N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | WN0806083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WNMU 080608 EN-SM | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 12 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 225623 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664648955 | |
| Numer producenta | TLB09311 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |