Classic articulated handle for PB 225 interchangeable blades

Nr art.: 225.A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu tool set

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225.A
EAN / GTIN 7610733044207
Numer producenta PB 225.A
Numer L L60060 1197

Opis

Opis:

  • Classic articulated handle for quick and easy blade replacement for different profiles
  • for PB 225 interchangeable blades, with “Click” fastening
  • handle: in-line position for normal screw tightening, cross-wise for applying maximum torque
  • normal screwdriver and lever handle in one

Cecha szcz.:

  • Diameter: 29 mm
  • Interchangeable blade: Yes
  • Whole length: 170 mm