Vendbart håndtag til udskiftelige klinger

Art.-nr.: 225.A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Materiale kunststof
Med nøgle nej
Værktøjsfri montering mulig ja
Længde 170 mm
Dybde 29 mm
Produkttype forsænket greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 225.A
EAN/GTIN 7610733044207
Producentnummer PB 225.A
L-nummer L60060 1197

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk foldehåndtag, nem og hurtig udskiftning af forskellige knivprofiler
  • til udskiftelige knive PB 225, med ″Click″-lås
  • håndtag: lige position til normal skruetræning, foldet ned til anvendelse af højeste drejningsmoment
  • normal skruetrækker og håndtag i ét
.

Egenskab:

  • Diameter: 29 mm
  • Hele længden: 170 mm
  • Udskifteligt blad: Ja