{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja czerniona | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 7/16 cal | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 18,8 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Długość całkowita L | 28 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 22410028 | |
| EAN / GTIN | 4018754163960 | |
| Numer producenta | 22410028 | |
| Numer L | L60010 3387 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |