3/8″ cheie SW 7/16″ L.28mm

Cod articol.: 22410028
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă brunat; călit
Standard normă de fabricație
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 7/16 inch
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 18,8 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Lungimea totală L 28 mm
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 22410028
EAN / GTIN 4018754163960
Număr producător 22410028
L-Număr L60010 3387
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi de acționare cu canelură externă
  • 3/8″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, lustruit
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Caracteristică:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Lungime mm (L): 28 mm
  • Profil de antrenare: Acționare cu caneluri
  • Dimensiunea profilului de ieșire: 14
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Greutate: 36g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 7/16 ″